Learn More
Invitrogen™ SYTO™ 63 Red Fluorescent Nucleic Acid Stain - 5 mM Solution in DMSO
Descripción
La tinción de ácido nucleico rojo fluorescente permeable en células SYTO 63 exhibe fluorescencia rojo brillante al enlazarse con los ácidos nucleicos. Debido a que el patrón de tinción de SYTO en las células vivas puede variar entre los diferentes tipos de células, ofrecemos el kit de muestreo para tinción de ácido nucleico rojo fluorescente (S-11340) para permitir a los investigadores encontrar el tinte rojo fluorescente SYTO más adecuado para su sistema. Solución de 5 mM en DMSO.
Apoptosis, análisis celular, estructura celular, seguimiento y rastreo de células, viabilidad celular, función y proliferación, imágenes celulares, citometría de flujo, ensayos de apoptosis de citometría de flujo, citometría de flujo de procesos celulares, inmunofluorescencia (IF), rastreo y detección de tinción de inmunofluorescencia, análisis de apoptosis multiparamétrico, envoltura nuclear y nucléolos, rastreo de organelos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 657 nm |
| Tipo de colorante | Permeabilidad celular |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, citómetro de flujo |
| Cantidad | 250 μL |
| Volumen (métrico) | 250 μl |
| Método de detección | Fluorescente |
| Descripción | Tinción de ácido nucleico SYTO™ 63 Red Fluorescent - Solución de 5 mm en DMSO |
| Emisión | 673 nm |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.