Learn More
Invitrogen™ ACMA (9-Amino-6-Chloro-2-Methoxyacridine)
Descripción
La excitación del complejo ACMA-DNA (excitación/emisión máxima ∽419/483nm) es posible con la mayoría de las fuentes de luz UV, por lo que es compatible para su uso con colorantes de longitud de onda corta y larga. ACMA aparentemente también se une a las membranas en estado energizado y se apaga si se forma un gradiente de pH. Ha sido ampliamente empleado para seguir el movimiento catiónico y anión a través de las membranas y para estudiar la actividad de bombeo de protones de varias ATPasas ligadas a membranas.
Análisis celular, estructura celular, viabilidad celular, función y de proliferación, imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), señalización y homeostasis iónica, núcleo, envoltura nuclear y nucléolos, detección de pH
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 419⁄483 |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Cantidad | 100 mg |
| Método de detección | Fluorescente |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de etiqueta | Fluorescent Dye |
| Tipo de producto | ACMA |
| SubCellular Localization | Núcleo, membranas celulares y lípidos, Lipids, Nucleus |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.