missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Manutan Mobile Workbench Modul, width: 52 cm, depth: 75 cm, height: 85 cm

Marca:  Manutan A044190

Encompass_Preferred

Mobile Workbench Modul, width: 52 cm, depth: 75 cm, height: 85 cm

Código de producto. 15556127

  • 465.85€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 20-01-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado