missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Redes mixtas para barba, orejas y pelo Zero Waste Box™

Descripción
Qué puedes reciclar
- Por favor, envíenos cualquier marca y tamaño de redecillas para el pelo, redecillas para la barba y tapones para los oídos usados.
Residuos NO aceptados
- Otros tipos de prendas protectoras
- Tapones de cera para los oíd
- esiduos médicos. Esto incluye material contaminado con sangre o fluidos corporales y residuos procedentes de centros sanitarios.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 7 kg |
| Capacidad (imperial) | 15 lb. |
| Color | Beige, Green, Red, White |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 25 x 25 x 46 cm |
| Desechables | Single-use |
| Sin látex | Yes |
| Tamaño | Pequeño |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Material | Cardboard, Plastic |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?