missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Etiquetas de papel preimpresas MiniMark™

Código de producto. 11709485
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
55,00 mm
75,00 mm
105,00 mm
Anchura (métrico):
85 mm
110 mm
155 mm
Incluye:
1 rombo
2 rombos, verticales
3 rombos, forma de rombo
4 rombos, forma de rombo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) Incluye unitSize
11709485 75,00 mm 110 mm 4 rombos, forma de rombo cada uno
11769475 75,00 mm 110 mm 2 rombos, verticales cada uno
11779475 75,00 mm 110 mm 3 rombos, forma de rombo cada uno
11789465 105,00 mm 155 mm 4 rombos, forma de rombo cada uno
11759465 105,00 mm 155 mm 3 rombos, forma de rombo cada uno
11789485 55,00 mm 85 mm 1 rombo cada uno
11799485 55,00 mm 85 mm 2 rombos, verticales cada uno
11709495 55,00 mm 85 mm 3 rombos, forma de rombo cada uno
8 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11709485

Marca: Brady™ 710574

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

These MiniMark™ Pre-Printed Paper Labels are supplied with pre-printed red diamonds and are ready for you to print the required warning.

  • Supplied with pre-printed red diamonds.
  • Ready for you to print the required warning.
  • Compliant to the latest regulations.

Especificaciones

Certificaciones/conformidad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Descripción 4 rombos, forma de rombo
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento None
Color Blanca
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Papel
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Etiqueta preimpresa
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Identificación de comunicación de peligros
Para utilizar con (equipo) Impresora MiniMark
Incluye 4 rombos, forma de rombo
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 300 Labels/Box
Cantidad 300/Paq.
Forma Diamante
Tipo de software MiniMark
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +122°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +50 °C
Grosor (imperial) 0.0032 in.
Grosor (métrico) 0,02 mm
Dimensions (LxW) 75 x 110 mm
Longitud (imperial) 2.95 in.
Longitud (métrico) 75 mm
Anchura (imperial) 4.33 in.
Anchura (métrico) 110 mm
Altura (imperial) 2.95 in.
Altura (métrico) 75,00 mm
Alternate Part Number MNK-CLP-75x110-L4B-B7610-0.3
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.