missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Cinta de vinilo para interiores/exteriores MiniMark™
Descripción
Etiqueta HSID para la identificación de sustancias peligrosas
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | 2005/618/CE MCV corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE |
| Descripción | Cinta de vinilo para interiores/exteriores MiniMark |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Recubrimiento | Revestimiento de polvo |
| Color | Gris |
| Acabado | Satinado |
| Formato | Rollo |
| Material | Vinilo |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?