missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Cinta de vinilo para interiores/exteriores MiniMark
Descripción
- B-7569 es ideal para etiquetas de instalaciones interiores y exteriores, incluidas etiquetas 5S, etiquetas de seguridad, etiquetas de advertencia, marcadores de tuberías, etiquetas de equipo y etiquetas visuales en el lugar de trabajo
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | BS 5609:1986 Section 2 and section 3, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente, Permanent |
| Recubrimiento | None |
| Color | Verde |
| Pantalla | Danger |
| Acabado | Satinado |
| Formato | Continuous |
| Material | Vinilo (B-7569) |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?