missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA Miniature 2-Way Stopcocks

Código de producto. 10409771
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,8 x 1,6 mm
1,6 x 3,2 mm
Longitud (métrico):
32 mm
35 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) unitSize
10409771 0,8 x 1,6 mm 35 mm cada uno
10535552 0,8 x 1,6 mm 32 mm cada uno
10765992 1,6 x 3,2 mm 35 mm cada uno
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10409771

Marca: BOLA F73006

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Miniature 2-Way Stopcocks PTFE

2-way stopcock with straight bore and two connections.

Available either with two female threads UNF ¼ in. 28 G or with one female thread UNF ¼ in. 28 G and one male thread UNF ¼ in. 28 G.

Total height including stopcock plug made of FEP: 20 mm.

Especificaciones

Diámetro (métrico) 0,8 x 1,6 mm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (métrico) 35 mm
Tamaño del tapón UNF 1⁄4 in. 28G
Certificaciones/conformidad FDA
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.