missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Scientific Industries Mini-300 Orbital-Genie para abrazaderas de matraces

Código de producto. p-7193720
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Enchufe del Reino Unido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
16607692 Enchufe de la UE cada uno
16617692 Enchufe del Reino Unido cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16607692

Marca: Scientific Industries SIM1602

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Un potente agitador orbital de alta velocidad para prácticamente cualquier recipiente

  • Ideal para aplicaciones que utilizan matraces y vasos de precipitados de varios tamaños con varias velocidades
  • La velocidad de agitación variable de 35-300 rpm proporciona cualquier acción de mezcla de un suave vórtice a una agitación fuerte, o cualquier punto intermedio
  • La combinación del peso y los pies especialmente diseñados impiden el desplazamiento incluso a las velocidades más altas
  • Mezcle y combine abrazaderas de diferentes tamaños en la misma plataforma o todas del mismo tamaño (las abrazaderas se venden por separado)
  • Equipada con una plataforma versátil que permite accesorios adicionales, como cinta adhesiva de doble cara y alfombrilla adherente. Ambas son perfectas para recipientes que no puede sujetarse con abrazaderas convencionales (los accesorios se venden por separado)

Especificaciones

Órbita 19 mm
Capacidad portante (métrico) 3 kg
Intervalo de velocidad De 35 a 300 rpm
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 38 °C
Vataje 57,5 W
Amperaje 0,25 A
Admite De matraces de 100 mL a 2 L
Tipo de producto Pinzas de matraz Mini-300 Orbital-Genie
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Frecuencia 50 Hz
Material Plataforma de acero inoxidable
Fondo (imperial) 14 in
Fondo (métrico) 350 mm
Dimensiones de la plataforma (L x An) 290 x 290 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 350 x 350 x 72 mm
Altura (imperial) 3 in
Altura (métrico) 76 mm
Longitud (imperial) 12 in
Longitud de la plataforma (imperial) 11,4 in
Longitud (métrico) 350 mm
Longitud de la plataforma (métrico) 290 mm
Anchura (imperial) 14 in
Anchura (métrico) 350 mm
Anchura de la plataforma (métrico) 290 mm
Peso con embalaje (imperial) 26 lb
Peso con embalaje (métrico) 12 kg
Peso (imperial) 22,6 lb
Peso (métrico) 10,25 kg
Tipo de controlador Interruptor de encendido y mando de control de velocidad
Descripción Agitador orbital de sobremesa de velocidad variable para abrazaderas para matraz estándar
Para utilizar con (equipo) Pinzas para matraces
Incluye El agitador se suministra con una plataforma para aceptar varios tamaños de matraces o vasos de precipitados
Tipo de motor Pulso con modulación
Condiciones de funcionamiento Enchufe el cable de alimentación en una toma eléctrica correctamente conectada a tierra; la superficie de trabajo debe estar nivelada y ser estable y antideslizante.
Estilo de plataforma Abrazadera para matraz estándar
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.