missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Norma de viscosidad rotacional para aceites minerales, UKAS ISO 17025/ISO 17034, valor nominal 389,1 mPa.s (25,00 °C), RTM20, Paragon Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Descripción
- Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS.
- Certificado en estricta conformidad con la ASTM D2162 a 20 °C y 25 °C.
- Densidad g/ml de conformidad con ASTM D1480 a 20 °C y 25 °C
- La viscosidad cinemática a otras temperaturas se calcula de conformidad con la norma ASTM D341
- Las densidades a otras temperaturas se derivan de los cálculos proporcionales de las mediciones a 20 °C y 25 °C.
- 500El envase de vidrio inerte en ml con tapa a prueba de manipulaciones proporciona una garantía absoluta de la integridad de la muestra.
- Trazabilidad total a los estándares nacionales.
- 12 meses de vida útil.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 500 mL |
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido