missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ PYREX™ Milk Dilution Bottles with Screw Cap

Código de producto. p-38711
Change view
Click to view available options
Boca:
Ancha
Graduated:
No
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Boca Graduated unitSize
16247960 Ancha No paquete de 12
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16247960

Marca: Corning™ 1368160

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Frascos de vidrio de borosilicato de boca estrecha o ancha con o sin graduaciones

Estos frascos de boca estrecha PYREX™ son para el almacenamiento general de soluciones y el trabajo de cultivo de tejidos.

  • Utiliza un tapón de rosca fenólico roscado GPI 40-400 (n.º 9999-40) 
  • Resiste la esterilización en autoclave a 121 °C.
  • Cumple los requisitos para frascos de dilución de leche publicados por la Asociación de Salud Pública Americana.

Compliance

Cumple los requisitos establecidos en APHA Standard Methods for the Examination of Dairy Products.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Capacidad 160 ml
Capacidad (métrico) 160 ml
Capacidad (imperial) 5 oz
Para utilizar con (aplicación) Para el almacenamiento general de soluciones y el trabajo con cultivo de tejidos
Material Vidrio de borosilicato
N.º por caja 48/caja
N.° por paquete 12/Paq.
Esterilidad No estéril
Color del tapón Negro
Graduated No
Boca Ancha
Forma Cilíndrico
Altura (métrico) 150 mm
Altura (imperial) 5,9 in
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 40-400 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.