missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Microtubos para osmómetro
Descripción
- Para uso con un osmómetro
- Volumen de muestra: hasta 1,5 ml
- Paquete de 500
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | Hasta 1,5 ml |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Todos los osmómetros con volúmenes de muestra de 50 a 100 µl |
| Envase | 500/paq. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De – 20C a 80 °C |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 40 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?