missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Gradilla práctica de placas de microtitulación para congeladores verticales
Tienda TENAK ProductosDescripción
- Distintas alturas de estante disponibles
- Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
- Incluye una alerta que impide que los estantes se resbalen
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Placas (96) |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 540 x 272 x 135 mm |
| Altura (métrico) del estante | 16 mm |
| Tipo de producto | Gradilla de placas de microtitulación |
| matriz, red, conjunto | 16 x 6 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?