missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ Bandeja de portaobjetos para microscopio
Descripción
- Diseñada para facilitar la extracción de portaobjetos
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 340 x 190 x 8 mm |
| Color | Blanco |
| Altura (métrico) | 8 mm |
| Longitud (métrico) | 190 mm |
| Material | PVC |
| Tipo | Bandeja de portaobjetos para microscopio |
| Anchura (métrico) | 340 mm |
| Para utilizar con | 20 portaobjetos |
| N.° por paquete | 20 pieza |
| Forma | Rectangulares |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?