missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ismatec™ Bomba de engranajes Micropump™
Descripción
- Cabezal de bomba de engranajes compacto de bajo flujo
- Diseño de montaje en C
- El diseño de la zapata de succión garantiza una transferencia completa de líquido
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Es necesario accionar el cabezal de la bomba para un funcionamiento correcto (se vende por separado) |
| Velocidad motor | De 8000 rpm a 10 000 rpm según las rpm máx. del motor del cabezal de la bomba |
| Caudal | De 136 ml/min. a 1,9 l/min. máx. según el cabezal de la bomba utilizado |
| Tipo de bomba | Bomba de engranajes |
| Para utilizar con (equipo) | Cabezal de la bomba de tipo cavidad de montaje en C o cabezal de bomba de flujo bajo (ambos se venden por separado) |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?