missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Boekel Scientific™ Agitador de microplacas incubado Jitterbug 4

Click to view available options
Admite:
Microplacas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Admite cuatro microplacas estándar o bandeja de tiras
- Ajuste de forma independiente la temperatura, la velocidad de agitación y la duración de la mezcla ,li>Funcionamiento suave y silencioso
- Tapa calefactada para proporcionar una mayor uniformidad y evitar la condensación
- El paquete de energía está aprobado por UL, CSA y CE
- Dos años de garantía
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 2 mm |
| Intervalo de velocidad | De 250 a 1200 rpm |
| Requisitos eléctricos | 12 V CC, 5 A, 115/230 V CA |
| Tensión | 115/230 V |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 5 °C por encima de temperatura ambiente a 60 °C |
| Amperaje | 5 A |
| Admite | Microplacas |
| Certificaciones/conformidad | El paquete de energía está aprobado por UL, CSA y CE |
| Fondo (métrico) | 155 mm |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 270 x 385 x 140 mm |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido