missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPC (Colder) MicroCNX™ Series Genderless Quick-Disconnect Fittings, Hose Barb, Polycarbonate
Descripción
Simple pinch, click, and pull design minimizes operator errors. Simplified tubing connection provides high performance and reliability. Designed for micro-flow media transfer applications. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP |
| Diámetro interior (imperial) | 1/8 in |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 1°C |
| Puerto de salida | Quick Disconnect x Hose Barb |
| Método de esterilización | 130°C |
| Forma | Straight |
| Material (sello) | Platinum-cured Silicone |
| Color | White with teal protective cover |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?