missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell MICRO-TOUCH™ Micro-Thin™ White Nitrile Gloves

Código de producto. p-7250214 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Tamaño unitSize
17873592 6,5/7 paquete de 200
17873672 7,5/8 paquete de 200
17813782 5,5/6 paquete de 200
17833682 8,5/9 paquete de 200
17803682 9,5/10 paquete de 200
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17873592

Marca: Ansell 313015070

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

White nitrile gloves with ideal dexterity, comfort, and fit for the healthcare setting.

  • ASTM D6978, ASTM D6319 certified
  • Non-sterile glove made with a thinner formulation to provide high tactile sensitivity and dexterity
  • High quality manufacturing ensures this glove will hold up for a variety of clinical procedures
  • High tactile sensitivity is ideal for palpating veins and starting IVs
  • Textured surface of the glove promotes sure handling of materials and instruments
  • 200 gloves/box reduces restocking and reorders
  • For use in chemotherapy and healthcare applications

Especificaciones

Certificaciones/conformidad ASTM D6978, ASTM D6319, CE 0493, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 1.5
Color Blanco
Desechables Single-use
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 3.1 mil
Finger Thickness (Metric) 0.08 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 2.4 mil
Palm Thickness (Metric) 0.06 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Nitrile Examination Glove
Tamaño 6,5/7
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 2.4 mil
Grosor (métrico) 0.06 mm
FDA 510 (k) Sí
Modelo MICRO-TOUCH-313015
Longitud (imperial) 9,5 in
Longitud (métrico) 24 cm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.