missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SP Bel-Art™ Barras de agitación magnética elípticas (con forma ovalada) métricas
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- La forma de huevo contorneada es ideal para su uso en recipientes/matraces de fondo redondo; garantiza una mezcla completa
- Ofrece un contacto mínimo cuando se utiliza en recipientes de plástico; minimiza el raspado
- La forma de huevo proporciona un punto de pivote sin un anillo independiente o un cambio abrupto en el contorno para una mezcla más suave
- Imán de alnico encapsulado con certificación de la FDA, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) - Compatibilidad química superior
- Los imanes tienen forma de huevo para una «fuerza» más uniforme en toda la barra, excepto los tres tamaños más pequeños que tienen un imán cilíndrico
- Fabricados en una instalación conforme a la ISO 9001:2015 con certificación de SGS
- Uso seguro en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Recubrimiento | Grado FDA, revestimiento de PTFE Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
| Diámetro (métrico) | 20 mm |
| Longitud (métrico) | 64 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?