missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Bomba de vacío de chorro de agua

Código de producto. 12072405
Change view
Click to view available options
Caudal:
5 l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
12072405 5 l/min cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12072405

Marca: JP Selecta™ 7000293

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Con acabado metálico.

  • Adecuado para la extracción de humos para los modelos de 6, 12 y 24 puestos
  • Proporciona presión de 2 kg

Especificaciones

Descripción Aspiración de 1 l/min
Material metálica
Caudal 5 l/min
Presión máxima 2 kg
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.