missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GA International Metal Rack Labels for Barcode and Thermal Printers on Small Roll

Código de producto. p-200104536
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo claro
Azul claro
Beige
Marrón
Menta
Naranja
Rojo
Rosa claro
Verde
Verde menta
Violeta
Dimensions (LxW):
101,6 x 101,6 mm
25,4 x 25,4 mm
41,3 x 15,9 mm
50,8 x 25,4 mm
76,2 x 50,8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
paquete de 300
Código de producto. Color Dimensions (LxW) unitSize
17874176 Naranja 101,6 x 101,6 mm paquete de 300
17834366 Menta 41,3 x 15,9 mm paquete de 2000
17834256 Beige 50,8 x 25,4 mm paquete de 1000
17804206 Marrón 50,8 x 25,4 mm paquete de 1000
17844406 Azul claro 50,8 x 25,4 mm paquete de 1000
17864776 Verde menta 50,8 x 25,4 mm paquete de 1000
17854676 Rosa claro 50,8 x 25,4 mm paquete de 1000
17894966 Amarillo claro 50,8 x 25,4 mm paquete de 1000
17814886 Naranja 50,8 x 25,4 mm paquete de 1000
17814206 Rojo 50,8 x 25,4 mm paquete de 1000
17834296 Violeta 50,8 x 25,4 mm paquete de 1000
17804746 Naranja 25,4 x 25,4 mm paquete de 2000
17804576 Menta 76,2 x 50,8 mm paquete de 1000
17895046 Verde 76,2 x 50,8 mm paquete de 1000
14 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17874176

Marca: GA International AWA122C10.3OR

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Cryogenic labels for metal surfaces are intended for long-term storage in liquid nitrogen, ultra-low temperature freezers, and dry ice transportation, stored on a small roll.

  • Specifically designed for the identification of metal and stainless-steel surfaces
  • Resistant to extreme cryogenic conditions, including liquid nitrogen (-196°C) and ultra-low temperature freezers
  • Printable with all major brands of barcode printers
  • Stored on a small roll with core size of 25.4 mm

Especificaciones

Tipo de adhesivo Permanent
Color Naranja
Acabado Gloss
Formato Rollo
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Etiquetas por fila 1 Label
Cantidad 300/Pk.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -320.8°F to +212°F
Intervalo de temperatura (métrico) -196°C to +100°C
Dimensions (LxW) 101,6 x 101,6 mm
Longitud (imperial) 4 in
Longitud (métrico) 101.6 mm
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 101.6 mm
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 25.4 mm
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.