missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GA International Metal Rack Labels for Barcode and Thermal Printers on Large Roll

Código de producto. 17864186
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo claro
Azul claro
Beige
Marrón
Menta
Naranja
Rojo
Rosa claro
Verde
Verde menta
Violeta
Dimensions (LxW):
101,6 x 101,6 mm
25,4 x 25,4 mm
41,3 x 15,9 mm
50,8 x 25,4 mm
76,2 x 50,8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
paquete de 4000
paquete de 500
Código de producto. Color Dimensions (LxW) unitSize
17864186 Menta 76,2 x 50,8 mm paquete de 1000
17824656 Naranja 101,6 x 101,6 mm paquete de 500
17854546 Menta 41,3 x 15,9 mm paquete de 4000
17804586 Beige 50,8 x 25,4 mm paquete de 1000
17884776 Marrón 50,8 x 25,4 mm paquete de 1000
17825046 Azul claro 50,8 x 25,4 mm paquete de 1000
17815046 Verde menta 50,8 x 25,4 mm paquete de 1000
17804386 Rosa claro 50,8 x 25,4 mm paquete de 1000
17894636 Amarillo claro 50,8 x 25,4 mm paquete de 1000
17844736 Naranja 50,8 x 25,4 mm paquete de 1000
17814256 Rojo 50,8 x 25,4 mm paquete de 1000
17824646 Violeta 50,8 x 25,4 mm paquete de 1000
17874256 Naranja 25,4 x 25,4 mm paquete de 2000
17834576 Verde 76,2 x 50,8 mm paquete de 1000
14 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17864186

Marca: GA International AWA56C31MT

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Cryogenic labels for metal surfaces are intended for long-term storage in liquid nitrogen, ultra-low temperature freezers, and dry ice transportation, stored on a large roll.

  • Specifically designed for the identification of metal and stainless-steel surfaces
  • Resistant to extreme cryogenic conditions, including liquid nitrogen (-196°C) and ultra-low temperature freezers
  • Printable with all major brands of barcode printers
  • Stored on a large roll with core size of 76.2 mm

Especificaciones

Color Menta
Acabado Gloss
Formato Rollo
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Etiquetas por fila 1 Label
Cantidad 1000/Pk.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -320.8°F to +212°F
Intervalo de temperatura (métrico) -196°C to +100°C
Dimensions (LxW) 76,2 x 50,8 mm
Longitud (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 50.8 mm
Anchura (imperial) 3 in.
Anchura (métrico) 76.2 mm
Diámetro (imperial) 3 in
Diámetro (métrico) 76.2 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.