missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Bloque de metal para calentador para bloques secos de múltiples posiciones

Código de producto. 12058403
Change view
Click to view available options
Capacidad:
12 tubos de 16 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
12058403 12 tubos de 16 mm de diámetro cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12058403

Proveedor: JP Selecta™ 7031612

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Con capacidad de tres bloques.

  • Para 12 tubos de 16 mm de diámetro
  • La capacidad total del tubo es de 36 tubos
  • 55 mm de alto, 95 mm de ancho, 75 mm de profundidad

Especificaciones

Material metálica
Capacidad 12 tubos de 16 mm de diámetro
Para utilizar con (equipo) Calentador para bloques secos
Descripción 55 altura x 95 anchura x 75 mm profundidad
N.º de lugares 3 bloques = 36 tubos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.