missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Bata para hombre
- Material: 66,5 % poliéster, 32 % algodón, 1,5% fibras antiestáticas, 245 g/m²
- Color: blanco
- Máxima protección con fibras
- antiestáticas: reducción de carga óptima
- Construcción de brazo de gran altura
- Bolsillo de pecho a la izquierda
- Dos bolsillos laterales
- Normas del cuello plegable hacia abajo: IEC 61340, norma OEKO-TEX™ 100
- Tamaños: XS-6XL
- Recargo por tamaño extra: desde la talla desde la talla XXL + 10 %
- Lavado normal a 60 °C, sin lejía, secadora a baja temperatura, planchado de 2 puntos, limpieza
- química con percloroetileno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | General Purpose Lab Coat |
| Tamaño | XXXXXXL |
| Sexo | Para hombre |
| Material | Polyester, Cotton |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | Cierres a presión |
| Estilo de manguito | Tunnelized Elastic |
| Desechables | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Resistencia | None |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?