missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ MEM, sales equilibradas de Hanks, polvo
Descripción
El medio esencial mínimo (MEM) es uno de los medios de cultivo celular más utilizados. El MEM se puede usar con diversas células de mamíferos adherentes o en suspensión, como HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblastos y astrocitos de rata primarios. Ofrecemos una variedad de modificaciones de MEM Gibco™ para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Uso previsto del producto
Para uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Producción según las prácticas correctas de fabricación actuales
El MEM Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
MEM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el MEM requiere suplementación, generalmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 %. La formulación de este MEM no requiere un entorno de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Las formas en polvo del medio de cultivo celular Gibco™ requieren suplementos de bicarbonato sódico, ajuste del pH y filtración en el momento de la preparación (para obtener más detalles, consulte el protocolo).
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Uso previsto del producto
Para uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Producción según las prácticas correctas de fabricación actuales
El MEM Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
MEM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el MEM requiere suplementación, generalmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 %. La formulación de este MEM no requiere un entorno de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Las formas en polvo del medio de cultivo celular Gibco™ requieren suplementos de bicarbonato sódico, ajuste del pH y filtración en el momento de la preparación (para obtener más detalles, consulte el protocolo).
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Sales equilibradas MEM |
| Con aditivos | Sales de Hanks, Glutamina, Rojo Fenol, Bajo nivel de glucosa, HEPES |
| Sin aditivos | Sin Bicarbonato sódico |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamíferos |
| Cantidad | 50 L |
| Certificaciones/conformidad | Normas ISO 13485, FDA |
| Estado normativo | Para uso exclusivo en investigación |
| Contenido y almacenamiento | 2 a 8 °C, temperatura ambiente |
| Descripción | Sales equilibradas MEM, 50 l, polvo, 36 meses de vida útil, sales de Hanks, L-glutamina, rojo de fenol y HEPS con aditivos, bicarbonato sódico sin aditivos, condiciones ambientales de envío, requisitos de almacenamiento entre 2 y 8 °C , para cultivo celular de mamíferos |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?