missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GA International Medium Round Cryogenic Writable Labels
Click to view available options
Color:
Amarillo
Beige
Lavanda
Limón
Marrón
Menta
Naranja
Plata
Rojo
Verde
Verde agua
Violeta
Tamaño de la unidad:
paquete de 1100
Descripción
- Strong adhesive ensures labels won't wrinkle or peel during long-term storage in -80°C freezers, liquid nitrogen and dry ice
- Available in a wide range of colors, for color coding and easy identification
- Small round labels are ideal for Eppendorf tube caps and vials
- Available in a variety of colors
- Writable with permanent cryo markers
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Permanent |
| Color | Beige |
| Acabado | Mate |
| Formato | Rollo |
| Material | Thermoplastic Film |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Etiquetas por fila | 2 Labels |
| Cantidad | 1100/Pk. |
| Forma | Round |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido