missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Paragon Scientific Estándar de viscosidad médica, 4,0 mPa.s (25,00 °C )

Probado en estricta conformidad con la ASTM D2162. Estos estándares de viscosidad de grado médico son totalmente trazables a los estándares nacionales y también son compatibles con los equipos de prueba. Normalmente se utilizan para calibrar y verificar los equipos de medición de la viscosidad, aunque no de manera exclusiva.

Marca:  Paragon Scientific MGVS40-500

Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16000240

  • 186.00€ / 500 ml
Fecha estimada de envío: 18-07-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

  • Trazabilidad completa según las normas internacionales
  • Certificado de conformidad con las normas ISO 17025 e ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS de Paragon
  • Certificado en estricta conformidad con ASTM D2162
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • 12 meses de vida útil.
  • Fabricado en el Reino Unido
  • Contiene agente antibacteriano
Especificaciones

Especificaciones

500 mL
ISO 17025 / ISO 17034
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.