missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Frasco de medios para laboratorio Wheaton™, no graduado, tapón/revestimiento de PE

Código de producto. 12432511 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
Cantidad:
24 EA
48 EA
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
Código de producto. Capacidad (métrico) Cantidad unitSize
12432511 500 mL 24 EA paquete de 24
12412511 125 mL 48 EA paquete de 48
12422511 250 mL 48 EA paquete de 48
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12432511

Marca: DWK Life Sciences 219499

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Frasco de vidrio de borosilicato transparente de tipo I sin graduaciones.

  • Fabricado con vidrio de borosilicato ámbar que proporciona la mejor resistencia química.
  • Frasco de vidrio de borosilicato transparente
  • El borde de vertido especial facilita el vertido
  • Empaquetados en cartón particionado para ayudar a evitar que los frascos sufran arañazos
  • Tapón negro con revestimiento de polietileno fenólico
  • La etiqueta de comunicación de peligros incluida con cada caja de frascos permite la identificación del contenido y la notificación de seguridad
  • El sello a prueba de manipulaciones incluido con cada caja de frascos mantiene el frasco sellado, lo cual protege el contenido de un mal uso accidental
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Capacidad (métrico) 500 mL
Color Transparente
Material Vidrio de borosilicato (tipo I)
Cantidad 24 EA
Color del tapón Negro
Tipo de producto Frasco de medios para laboratorio
Revestimiento del tapón Polietileno
Material del cierre Fenólico
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.