missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VACUUBRAND™ Bomba de diafragma de tres etapas MD 1 VARIO-SP

Código de producto. 10159549
Click to view available options
Tensión:
24 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10159549

Marca: VACUUBRAND™ 20696101

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Utilice esta bomba de diafragma de tres etapas para una variedad de aplicaciones. Las bombas de diafragma de tres etapas Vacubrand™ MD-1 Vario™ cuentan con un sistema de accionamiento de velocidad variable y logran una velocidad de bombeo significativamente mayor y un vacío final mejor que las bombas de velocidad fija correspondientes.

  • El motor 24V DC sin escobillas (sin mantenimiento) permite una fácil integración de la bomba en otros equipos y un funcionamiento independiente del voltaje de línea
  • Extraordinariamente silenciosa y sin vibraciones, con una larga vida útil de los diafragmas
  • Bombeo y evacuación sin contaminación
  • Caudal alto, incluso cerca del vacío final
  • Velocidad variable: Bombeo rápido a alta velocidad del motor, con velocidades reducidas para mantener el vacío
  • Muy potente y extremadamente compacto; silencioso y vibración ultra baja, especialmente en las versiones personalizadas de baja velocidad disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Vacío máx. < 0,75 torr
Caballos de fuerza 0,09 hp
Incluye Cable de 2 m sin enchufe, manual
Velocidad motor De 0 a 2400 r. p. m.
Certificaciones/conformidad CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, Certificación NRTL, TUV, UL 61010A 61010-1:2012
Requisitos eléctricos Cables abiertos de 24 VCC 7 A; corriente máx.: 0,064 kW
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 223 x 143 x 163 mm
Material Aleación de aluminio (caja)
Modelo MD 1 VARIO-SP
Nivel de ruido 36 dB(A)
Vataje 0,064 kw
Peso (métrico) 4,1 kg
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Caudal CFM 1.1
Altura global (métrico) 162,56 mm
Longitud global (métrico) 223,52 mm
Anchura global (métrico) 142,24 mm
Tipo de bomba Bomba de diafragma
Clasificación de carcasa IP20
N. º de cabezales de bomba 4
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Aplicaciones Gases no corrosivos
Tipo de aceite Sin aceite
N.º de etapas 3
Presión máxima 16 psi
Tensión 24 V
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado