Learn More
Modificador de matriz para AAS, 5000 mg/l de Pd(NO3)2 en HNO3 al 1 %, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Los productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Matrix Modifier for AAS |
| Densidad | 1.01 g/cm3 |
| pH | <2 |
| Cantidad | 50 mL |
| Grado | Estándares y modificadores para AAS |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.