missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Modificador de matriz para AAS de Mg(NO3)2, 20 000 mg/l en agua, Honeywell Fluka™

Código de producto. 16614464 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
16614464 50 mL 50 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16614464

Marca: Honeywell Fluka E460150ML

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Los productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Matrix Modifier for AAS
Densidad 1.01 g/cm3
Cantidad 50 mL
Grado Estándares y modificadores para AAS
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.