missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Cinta de etiquetado marina para BradyJet J4000 y J5000, BS 5609
Descripción
- Manténgalo colorido: este material pasa por la impresora de inyección de tinta BradyJet J4000 o J5000 para una impresión a todo color de alta resolución
- Se necesita un cartucho de tinta para imprimir este material
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | BS 5609:1986 Section 2 and section 3, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanent |
| Recubrimiento | None |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Continuous |
| Material | Poliéster receptivo para inyección de tinta |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Inyección de tinta |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?