missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JP Selecta™ Agitadores magnéticos
Descripción
- Botón de encendido con indicador luminoso para calefacción y velocidad de agitación.
- Indicador del calentador iluminado cuando la manta está encendida.
- Se suministra con una barra de agitación con revestimiento de PTFE de 8 mm de diámetro y 40 mm de largo
- Control electrónico de velocidad de agitación
- Control electrónico de energía del calentador del 0 al 100 % para los modelos Agimatic-N y Agiman; control de temperatura de 50 ° a 350 °C para el modelo Agimatic-E.
- Se sincroniza con una luz indicadora que se enciende cuando la manta está caliente.
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 60 a 1600 rpm |
| Capacidad | 10 L |
| Altura (métrico) | 14,5cm |
| Anchura (métrico) | 19 cm |
| Descripción | Controlador electrónico/de energía |
| Incluye | Barra de agitación de PTFE |
| Modelo | Agimatic-N |
| Control de velocidad | Electrónico |
| Peso (métrico) | 3,5 kg |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?