missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Magnesio para AAS en matriz de HNO3 a 1 g/l, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos

Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
1000 ml
500 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Magnesium |
| Envase | Frasco |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | 1 g/L ±0.002 g/L |
| Tipo | Solución estándar de un solo elemento de llama para espectroscopía de absorción atómica |
| Solvent or Matrix | 2% HNO3 |
| Cantidad | 500 mL |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido