missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady Magicard™ Prima 8 - Clear Laminate Patch Film with Chip Cut-out
Descripción
- Provide extra protection against scratches on your card.
- Cut-out for card with chip.
- Can be applied with Prima 8 Laminator.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Laminate |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (equipo) | Prima 8 Laminator |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Descripción | Clear Patch Laminate 0.6mil chip cutout for Prima 8 Laminator |
| Formato | Laminate |
| Incluye | 1 Laminate Roll |
| Para utilizar con (aplicación) | Healthcare and Hospital labelling;General identification;Facility identification;Security identification |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Alternate Part Number | PRIMA463 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?