missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Adhesivo para superficies congeladas FreezerBondz™ Serie M, etiquetas de poliéster resistentes a los disolventes, negro sobre blanco
Descripción
- Las etiquetas B-490 se pueden aplicar a superficies heladas, incluidos vidrio y polipropileno almacenados en nitrógeno líquido
- El material de poliéster blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
- Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y temperaturas altas/bajas de -196 a 100 °C
- El cartucho todo en uno incluye suministro de etiquetas y cinta de la serie R6400
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Descripción | Etiqueta |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Blanco |
| Formato | Cartucho, cinta |
| Material | Poliéster |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Para utilizar con (equipo) | Etiquetadora BMP™51; etiquetadora BMP™53 |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?