missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisado C, tubo de 50 ml
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 × 50 ml
50 × 50 ml
100 × 50 ml
500 × 50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 50
paquete de 500
Descripción
El tubo de 50 ml de la matriz de lisado C BigPrep contiene esferas de sílice de 1 mm que son químicamente inertes y no unen ácidos nucleicos. Se puede utilizar en instrumentos FastPrep o cualquier batidor de gránulos.
- Se utiliza principalmente para la lisis de levaduras y hongos, y también se puede utilizar para levaduras, hongos, mohos, esporas y algas filamentosas
- Tipos de muestra: Levaduras, hongos, mohos, esporas, algas filamentosas
Certifications
Sin ADNasa ni ARNasa
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de esfera | Esferas de sílice de 1 mm |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Tipo de muestra | Levadura, Hongos, Esporas, Algas |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización |
| Matriz | Matriz de lisado C |
| Cantidad | 100 × 50 ml |
| ARNasa | Sin ARNasa |
| Volumen de muestra | Hasta 7 g por preparación |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido