missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ [Lys4] Sarafotoxin S6c
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Método de purificación | HPLC |
| Contenido y almacenamiento | -30°C to -10°C |
| Formato | Solid |
| Peso molecular | 2529.83 |
| Tipo de producto | [Lys4] Sarafotoxin S6c |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | RUO - research use only |
Para uso exclusivo en investigación
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido