missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ Tubo para arandela Luer

Código de producto. 11578873
Change view
Click to view available options
Descripción:
3,175 mm
Indicador 16
Indicador 17
Indicador 26
Diámetro interior (métrico):
0,46 mm
1,02 mm
1,42 mm
1,59 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción Diámetro interior (métrico) unitSize
11578873 3,175 mm 1,59 mm cada uno
11528853 Indicador 26 0,46 mm cada uno
11558843 Indicador 16 1,42 mm cada uno
11568843 Indicador 17 1,02 mm cada uno
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11578873

Marca: Hamilton™ 20941

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Ideal para conectar y desconectar rápidamente componentes con bloqueos Luer macho.

  • Disponible en modelos que se ajustan a varios de calibres
  • Fabricado con un PTFE duradero y resistente a los productos químicos
  • Solo el tubo; arandelas disponibles por separado

Especificaciones

Tipo Tubos
Diámetro exterior (métrico) 3,18 mm
Diámetro interior (métrico) 1,59 mm
Cantidad de embalaje 1/paq.
Descripción 3,175 mm
Longitud global (métrico) Personalizado
Material PTFE
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.