missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tuttnauer Luer to Hose

Código de producto. 17868289 Tienda Tuttnauer Productos
Click to view available options
Modelo:
A129
A131
A132
A133
A149
Descripción:
Female Luer to 1/4 in. Hose Barb
Female Luer to 3/16 in. Hose Barb
Male Luer to 1/4 in. Hose Barb
Male Luer to 1/4 in. Hose Holder
Male Luer to 3/16 in. Hose Barb
Tamaño:
0.1875 in.
0.25 in.
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17868289

Marca: Tuttnauer 467010021

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Luer to Hose adapter for Luer-lock attachment.

  • PVDF or Stainless Steel Luer to hose adapter.
  • Hose holder for Luer-lock attachment.

Especificaciones

Descripción Male Luer to 1/4 in. Hose Barb
Material Plástico
Tipo de producto Luer Adapter
Modelo A133
Para utilizar con (equipo) Tiva Washer
Tamaño 0.25 in.
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado