missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brand™ Vasos de precipitados de polipropileno de perfil bajo con escala grabada

Código de producto. 15377884 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
400 mL
2000 mL
3000 mL
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15377884 400 mL paquete de 6
15337884 50 mL paquete de 12
15347884 100 mL 12 PCS
15317894 2000 mL paquete de 6
15337894 3000 mL paquete de 4
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15377884

Marca: Brand™ 87814

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Transparente

  • With beaded rim and spout
  • Autoclavable

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Capacidad (métrico) 400 mL
Material Polypropylene
Incrementos 50mL
Graduated Sí
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.