missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasinstrumente™ Vasos de precipitados de perfil bajo

Código de producto. p-7116298
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
600 mL
800 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10224201 250 mL paquete de 10
11993611 600 mL paquete de 10
10767141 800 mL paquete de 10
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10224201

Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 07001049

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Fabricados con vidrio de borosilicato. Los vasos de precipitados de perfil bajo Lenz Laborglasinstrumente™ se utilizan en laboratorios para preparar soluciones, retener y medir líquidos.

  • Conforme a DIN 12331/ISO 3819
  • Con/sin graduación
  • Fabricado con DURAN™

Especificaciones

Diámetro exterior (métrico) 70 mm
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 95 mm
Cantidad 10
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 3819, DIN 12331
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.