missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lovibond™ Comprimidos de púrpura de bromocresol
Descripción
El práctico envase en blíster permite al usuario empujar el comprimido a través del papel de aluminio directamente en la muestra
- Cada comprimido está herméticamente sellado en un sobre de papel de aluminio individual que lo protege de las condiciones ambientales para una mayor vida útil
- Para su uso con el kit de pruebas de pH Aqua Comparator™
- Para la medición de pH en muestras de agua
- Intervalo de pH: Desde 5,2 hasta 6,8
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja |
| Composición | Cloruro potásico al > 95 %, púrpura de bromotimol del 0,1 al 1 %, tiosulfato sódico al < 2,5 % |
| Intervalo de pH | Desde 5,2 hasta 6,8 |
| Formato | Tableta |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis del agua |
| Para utilizar con (equipo) | Colorímetro y espectrofotómetro |
| Requisitos de almacenamiento | 20 °C |
| Método de prueba | Púrpura de bromocresol |
| Tipo | Comprimido de púrpura de bromocresol |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?