missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deltalab™ Tubos de heparina de litio

Código de producto. 12148091
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
Color del tapón:
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Color del tapón unitSize
12148091 10 mL Verde cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12148091

Marca: Deltalab™ 601810

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Evitan la coagulación de las muestras de sangre. Deltalab%trade; los tubos de heparina de litio utilizan anticoagulante pulverizado para optimizar la mezcla y evitar la dilución de la sangre.

  • Fabricados con polipropileno transparente.
  • Tapados y etiquetados, indicación de la línea de llenado, el número de lote y la fecha de caducidad.
  • Anticoagulante pulverizado (aerosol).
  • Inhibe la acción de la trombina.
  • Se suministra en gradillas de plástico.
  • Caducidad: 24 meses.
  • Capacidad para 10 ml
  • Cantidad por caja 6 × 120.

Especificaciones

Capacidad (métrico) 10 mL
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Color del tapón Verde
Altura (métrico) 100 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.