missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn Lined Wooden Box for Single Weight

Código de producto. 17322023
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Admite:
Pesa de 1 g
Pesa de 20 kg
Pesa de 2 g
Pesa de 50 g
Pesa de 50 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
17322023 Pesa de 20 kg cada uno
17332013 Pesa de 1 g cada uno
17362013 Pesa de 2 g cada uno
17392013 Pesa de 50 g cada uno
17352023 Pesa de 50 kg cada uno
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17322023

Marca: Kern Sohn 317150100

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Wooden case for a single weight.

  • Wooden
  • For button/compact weight design

Especificaciones

Descripción Lined
Material Wood
Para utilizar con (equipo) Class E1 and F1 Weights
Admite Pesa de 20 kg
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.