Learn More
Linalool, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Linalool is used as a scent in 60-80% of perfumed hygiene products and cleaning agents including soaps, detergents, shampoos, and lotions. as a scent in 60-80% of perfumed hygiene products and cleaning agents including soaps, detergents, shampoos, and lotions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El linalool se utiliza como aroma en el 60-80 % de productos de higiene perfumados y productos de limpieza, incluidos jabones, detergentes, champús y lociones.
Solubilidad
Soluble en agua (1,589 g/L a 25 °C).
Notas
Almacenar a 4 °C. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Linalool |
| Densidad | 0.865 |
| Punto de ebullición | 199°C to 200°C |
| Temperatura de inflamación | 76°C (168°F) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Índice de refracción | 1.462 |
| Cantidad | 500 mL |
| Beilstein | 1721488 |
| Índice Merck | 14,5495 |
| Información de solubilidad | Soluble in water (1.589g/L at 25°C). |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Linalool
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Linalool
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.