missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Zapatos Light 1037
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
- Piel suave.
- Negro
- Puntera de acero.
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3557)
- Tratamiento Sanitized.
- Antiestático
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con banda elástica.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA |
| Color | Negro |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 44 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 1037 |
| Material del dedo del pie | Acero |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido