missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afora™ Condensador Liebig

Código de producto. 12014588
Change view
Click to view available options
Descripción:
Condensador de 120 mm con junta cónica estándar n.º: 14/23
Condensador de 250 mm con diámetro interno de 10 mm
Condensador de 250 mm con diámetro interno de 20 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción unitSize
12014588 Condensador de 120 mm con junta cónica estándar n.º: 14/23 cada uno
15326293 Condensador de 250 mm con diámetro interno de 10 mm cada uno
15366293 Condensador de 250 mm con diámetro interno de 20 mm cada uno
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12014588

Marca: Afora™ 1559

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Cuenta con un tubo que se refrigera por agua. El vapor pasa por el condensador Liebig Afora™ durante la destilación.

  • Tubo de vidrio
  • Se utiliza para la destilación

Especificaciones

Descripción Condensador de 120 mm con junta cónica estándar n.º: 14/23
Longitud (métrico) 120 mm
N.º de junta cónica estándar 14/23
Tipo Condensador Liebig
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.