missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Elpro Messtechnik™ LIBERO Te1-P PDF Logger
Descripción
Registrador de temperatura Libero
• En opción, el software de explotación Elprolog Análisis permite analizar los datos en detalle
• En opción, el software de explotación Elprolog Análisis permite analizar los datos en detalle
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Datalogger, PDF |
| Material | ABS plastic |
| Para utilizar con (equipo) | External Pt100 Probe |
| Exactitud (temperatura) | ±0.3°C [-10.0° to +25.0°C]; ±0.5°C [-200.0° to -10.1°C; +25.1° to +200.0°C] |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -200 °C a +200 °C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 102 x 40 x 19 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?