missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sperian™ Guantes de látex Electrosoft Honeywell™
Descripción
- Rebordes enrollados o cortados
- Necesario combinarlos con guantes de cuero para que proporcionen protección mecánica
- La base de látex natural ofrece una excelentes características dieléctricas
- Recomendados para los sectores del transporte, los servicios públicos y la energía eólica
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Beige |
| Tipo de producto | Guantes de clase 00 |
| Tamaño | 8 |
| Grosor (métrico) | 0,5 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Máximo 500 voltios |
| Cantidad | 1 unidad |
| Longitud (métrico) | 36 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?